€ 498,22/ stukexcl. btw
€ 602,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 893 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 135 mm |
Hoogte | 36 mm |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 1010 kN |
Referentietoerental | 1080 tr/min |
Grenstoerental | 2750 tr/min |