€ 411,36/ stukexcl. btw
€ 497,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 893 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Hoogte | 34 mm |
Dynamisch draaggetal | 239 kN |
Statisch draaggetal | 830 kN |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Grenstoerental | 2950 tr/min |