Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89313-TV

  • ERIKS:11833274
  • Fabrikant:4012802031256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,61/ stukexcl. btw

€ 401,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
893
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
115 mm
Hoogte
30 mm
Dynamisch draaggetal
194 kN
Statisch draaggetal
670 kN
Referentietoerental
1330 tr/min
Grenstoerental
3200 tr/min