€ 280,24/ stukexcl. btw
€ 339,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 893 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Hoogte | 30 mm |
Dynamisch draaggetal | 197 kN |
Statisch draaggetal | 670 kN |
Referentietoerental | 1350 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |