€ 274,79/ stukexcl. btw
€ 332,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 893 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Hoogte | 30 mm |
Dynamisch draaggetal | 184 kN |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Referentietoerental | 1490 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |