Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89310-TV

  • ERIKS:11833271
  • Fabrikant:4012802031232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,43/ stukexcl. btw

€ 270,35incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
893
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
95 mm
Hoogte
27 mm
Dynamisch draaggetal
168 kN
Statisch draaggetal
560 kN
Referentietoerental
1460 tr/min
Grenstoerental
3950 tr/min