€ 173,73/ stukexcl. btw
€ 210,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 893 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Hoogte | 24 mm |
Dynamisch draaggetal | 139 kN |
Statisch draaggetal | 445 kN |
Referentietoerental | 1620 tr/min |
Grenstoerental | 4450 tr/min |