€ 154,06/ stukexcl. btw
€ 186,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 893 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Hoogte | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 385 kN |
Referentietoerental | 1780 tr/min |
Grenstoerental | 4900 tr/min |