Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89307-TV

  • ERIKS:11833268
  • Fabrikant:4012802031218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,41/ stukexcl. btw

€ 169,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
893
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
68 mm
Hoogte
20 mm
Dynamisch draaggetal
80 kN
Statisch draaggetal
237 kN
Referentietoerental
2420 tr/min
Grenstoerental
5700 tr/min