€ 120,74/ stukexcl. btw
€ 146,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 893 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Hoogte | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 69 kN |
Statisch draaggetal | 197 kN |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Grenstoerental | 6400 tr/min |