€ 1.039,05/ stukexcl. btw
€ 1.257,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 874 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Hoogte | 34 mm |
Dynamisch draaggetal | 1140 kN |
Statisch draaggetal | 300 kN |
Referentietoerental | 1000 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |