€ 361,11/ stukexcl. btw
€ 436,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 874 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Hoogte | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 740 kN |
Statisch draaggetal | 200 kN |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |