Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81296-M

  • ERIKS:14177152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29.014,84/ stukexcl. btw

€ 35.107,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
650 mm
Hoogte
135 mm
Dynamisch draaggetal
4200 kN
Statisch draaggetal
17400 kN
Referentietoerental
141 tr/min
Grenstoerental
510 tr/min