Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81292-M

  • ERIKS:14177150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25.845,25/ stukexcl. btw

€ 31.272,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
460 mm
Buitendiameter
620 mm
Hoogte
130 mm
Dynamisch draaggetal
3700 kN
Statisch draaggetal
15500 kN
Referentietoerental
147 tr/min
Grenstoerental
520 tr/min