Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81288-M

  • ERIKS:14177151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25.403,94/ stukexcl. btw

€ 30.738,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
600 mm
Hoogte
130 mm
Dynamisch draaggetal
3550 kN
Statisch draaggetal
14400 kN
Referentietoerental
163 tr/min
Grenstoerental
550 tr/min