Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81284-M

  • ERIKS:14177153
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22.036,47/ stukexcl. btw

€ 26.664,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
580 mm
Hoogte
130 mm
Dynamisch draaggetal
3550 kN
Statisch draaggetal
14400 kN
Referentietoerental
164 tr/min
Grenstoerental
580 tr/min