€ 18.036,49/ stukexcl. btw
€ 21.824,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Hoogte | 112 mm |
Dynamisch draaggetal | 2850 kN |
Statisch draaggetal | 11500 kN |
Referentietoerental | 184 tr/min |
Grenstoerental | 610 tr/min |