€ 17.034,58/ stukexcl. btw
€ 20.611,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Hoogte | 112 mm |
Dynamisch draaggetal | 2800 kN |
Statisch draaggetal | 11100 kN |
Referentietoerental | 193 tr/min |
Grenstoerental | 640 tr/min |