€ 13.061,92/ stukexcl. btw
€ 15.804,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Hoogte | 110 mm |
Dynamisch draaggetal | 2700 kN |
Statisch draaggetal | 10700 kN |
Referentietoerental | 202 tr/min |
Grenstoerental | 670 tr/min |