Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81268-M

  • ERIKS:14177146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.717,22/ stukexcl. btw

€ 12.967,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
460 mm
Hoogte
96 mm
Dynamisch draaggetal
2060 kN
Statisch draaggetal
8300 kN
Referentietoerental
224 tr/min
Grenstoerental
710 tr/min