€ 8.900,25/ stukexcl. btw
€ 10.769,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Hoogte | 95 mm |
Dynamisch draaggetal | 1980 kN |
Statisch draaggetal | 7600 kN |
Referentietoerental | 250 tr/min |
Grenstoerental | 760 tr/min |