Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81260-M

  • ERIKS:11833264
  • Fabrikant:4012802272444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.210,01/ stukexcl. btw

€ 8.724,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Hoogte
95 mm
Dynamisch draaggetal
1940 kN
Statisch draaggetal
7300 kN
Referentietoerental
265 tr/min
Grenstoerental
800 tr/min