€ 5.435,65/ stukexcl. btw
€ 6.577,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Hoogte | 80 mm |
Dynamisch draaggetal | 1470 kN |
Statisch draaggetal | 5600 kN |
Referentietoerental | 295 tr/min |
Grenstoerental | 870 tr/min |