Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81252-M

  • ERIKS:24026152
  • Fabrikant:4012802126778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.524,43/ stukexcl. btw

€ 5.474,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Hoogte
79 mm
Dynamisch draaggetal
1450 kN
Statisch draaggetal
5400 kN
Referentietoerental
310 tr/min
Grenstoerental
930 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81252 M

  • Eriks:13199447
  • Manufacturer:81252 M

€ 4.595,06/ stukexcl. btw

€ 5.560,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026