€ 3.532,34/ stukexcl. btw
€ 4.274,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Hoogte | 78 mm |
Dynamisch draaggetal | 1380 kN |
Statisch draaggetal | 5000 kN |
Referentietoerental | 340 tr/min |
Grenstoerental | 990 tr/min |