€ 2.812,33/ stukexcl. btw
€ 3.402,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Hoogte | 63 mm |
Dynamisch draaggetal | 950 kN |
Statisch draaggetal | 3450 kN |
Referentietoerental | 410 tr/min |
Grenstoerental | 1110 tr/min |