€ 2.084,66/ stukexcl. btw
€ 2.522,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Hoogte | 62 mm |
Dynamisch draaggetal | 900 kN |
Statisch draaggetal | 3150 kN |
Referentietoerental | 450 tr/min |
Grenstoerental | 1200 tr/min |