€ 1.795,13/ stukexcl. btw
€ 2.172,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Hoogte | 56 mm |
Dynamisch draaggetal | 700 kN |
Statisch draaggetal | 2440 kN |
Referentietoerental | 520 tr/min |
Grenstoerental | 1340 tr/min |