€ 1.442,22/ stukexcl. btw
€ 1.745,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Hoogte | 55 mm |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Statisch draaggetal | 2340 kN |
Referentietoerental | 540 tr/min |
Grenstoerental | 1400 tr/min |