€ 1.211,69/ stukexcl. btw
€ 1.466,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Hoogte | 51 mm |
Dynamisch draaggetal | 610 kN |
Statisch draaggetal | 2030 kN |
Referentietoerental | 580 tr/min |
Grenstoerental | 1500 tr/min |