€ 1.091,52/ stukexcl. btw
€ 1.320,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Hoogte | 50 mm |
Dynamisch draaggetal | 590 kN |
Statisch draaggetal | 1940 kN |
Referentietoerental | 610 tr/min |
Grenstoerental | 1580 tr/min |