Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81228-MA

  • ERIKS:11833255
  • Fabrikant:4012802193886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 840,20/ stukexcl. btw

€ 1.016,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
200 mm
Hoogte
46 mm
Dynamisch draaggetal
455 kN
Statisch draaggetal
1450 kN
Referentietoerental
730 tr/min
Grenstoerental
1690 tr/min