€ 678,50/ stukexcl. btw
€ 820,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 45 mm |
Dynamisch draaggetal | 480 kN |
Statisch draaggetal | 1520 kN |
Referentietoerental | 710 tr/min |
Grenstoerental | 1800 tr/min |
€ 707,32/ stukexcl. btw
€ 855,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026