€ 285,70/ stukexcl. btw
€ 345,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Hoogte | 38 mm |
Dynamisch draaggetal | 340 kN |
Statisch draaggetal | 1080 kN |
Referentietoerental | 840 tr/min |
Grenstoerental | 2300 tr/min |