Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81218-TV

  • ERIKS:11669483
  • Fabrikant:4054362005230
Image 1
Opslaan in lijst

€ 249,66/ stukexcl. btw

€ 302,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
135 mm
Hoogte
35 mm
Dynamisch draaggetal
290 kN
Statisch draaggetal
890 kN
Referentietoerental
910 tr/min
Grenstoerental
2550 tr/min