Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81217-TV

  • ERIKS:11669482
  • Fabrikant:4054362005186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,59/ stukexcl. btw

€ 285,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
125 mm
Hoogte
31 mm
Dynamisch draaggetal
216 kN
Statisch draaggetal
660 kN
Referentietoerental
1060 tr/min
Grenstoerental
2750 tr/min