€ 171,54/ stukexcl. btw
€ 207,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Hoogte | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 172 kN |
Statisch draaggetal | 500 kN |
Referentietoerental | 1210 tr/min |
Grenstoerental | 3100 tr/min |
€ 205,33/ stukexcl. btw
€ 248,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026