€ 123,46/ stukexcl. btw
€ 149,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Hoogte | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 154 kN |
Statisch draaggetal | 405 kN |
Referentietoerental | 1510 tr/min |
Grenstoerental | 3950 tr/min |
€ 150,87/ stukexcl. btw
€ 182,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026