Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81208-TV

  • ERIKS:11669473
  • Fabrikant:4012802422269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,81/ stukexcl. btw

€ 84,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Hoogte
19 mm
Dynamisch draaggetal
107 kN
Statisch draaggetal
265 kN
Referentietoerental
1820 tr/min
Grenstoerental
5200 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81208 TN

  • Eriks:23759916
  • Manufacturer:81208 TN

€ 83,08/ stukexcl. btw

€ 100,53incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026