€ 55,38/ stukexcl. btw
€ 67,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Hoogte | 16 mm |
Dynamisch draaggetal | 64 kN |
Statisch draaggetal | 141 kN |
Referentietoerental | 2650 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
€ 66,06/ stukexcl. btw
€ 79,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026