€ 13.210,51/ stukexcl. btw
€ 15.984,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Hoogte | 80 mm |
Dynamisch draaggetal | 1860 kN |
Statisch draaggetal | 8900 kN |
Referentietoerental | 171 tr/min |
Grenstoerental | 540 tr/min |