Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81192-M

  • ERIKS:14177141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12.623,79/ stukexcl. btw

€ 15.274,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
460 mm
Buitendiameter
560 mm
Hoogte
80 mm
Dynamisch draaggetal
1840 kN
Statisch draaggetal
8700 kN
Referentietoerental
177 tr/min
Grenstoerental
560 tr/min