Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81188-M

  • ERIKS:14177140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.373,87/ stukexcl. btw

€ 13.762,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
540 mm
Hoogte
80 mm
Dynamisch draaggetal
1790 kN
Statisch draaggetal
8200 kN
Referentietoerental
189 tr/min
Grenstoerental
590 tr/min