Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81184-M

  • ERIKS:14177136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.423,88/ stukexcl. btw

€ 10.192,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
500 mm
Hoogte
65 mm
Dynamisch draaggetal
1230 kN
Statisch draaggetal
5900 kN
Referentietoerental
214 tr/min
Grenstoerental
630 tr/min