Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81180-M

  • ERIKS:14177139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.100,46/ stukexcl. btw

€ 9.801,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
480 mm
Hoogte
65 mm
Dynamisch draaggetal
1200 kN
Statisch draaggetal
5700 kN
Referentietoerental
224 tr/min
Grenstoerental
650 tr/min