€ 7.364,06/ stukexcl. btw
€ 8.910,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Hoogte | 65 mm |
Dynamisch draaggetal | 1170 kN |
Statisch draaggetal | 5400 kN |
Referentietoerental | 238 tr/min |
Grenstoerental | 690 tr/min |