Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81172-M

  • ERIKS:14177137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.404,78/ stukexcl. btw

€ 7.749,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
440 mm
Hoogte
65 mm
Dynamisch draaggetal
1140 kN
Statisch draaggetal
5100 kN
Referentietoerental
255 tr/min
Grenstoerental
720 tr/min