Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81168-M

  • ERIKS:13251162
  • Fabrikant:4012802284195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.744,03/ stukexcl. btw

€ 5.740,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
420 mm
Hoogte
64 mm
Dynamisch draaggetal
1130 kN
Statisch draaggetal
5000 kN
Referentietoerental
265 tr/min
Grenstoerental
760 tr/min