€ 3.952,99/ stukexcl. btw
€ 4.783,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Hoogte | 63 mm |
Dynamisch draaggetal | 1100 kN |
Statisch draaggetal | 4750 kN |
Referentietoerental | 280 tr/min |
Grenstoerental | 800 tr/min |