Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81160-M

  • ERIKS:24026142
  • Fabrikant:4012802426793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.763,98/ stukexcl. btw

€ 4.554,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
380 mm
Hoogte
62 mm
Dynamisch draaggetal
1070 kN
Statisch draaggetal
4500 kN
Referentietoerental
300 tr/min
Grenstoerental
850 tr/min